TRUSCO
TRUSCOの カウンター・演台
TRUSCOの 電話台
テレビ台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21603760
品番
TVR8040NA-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
700
間口(mm)
804
奥行(mm)
400
トラスコ品番
123-1271
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
17.2