TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
SGP管用Uバンド スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21603839
品番
TSGPU20A
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
横配管、立て配管にも利用できます。
用途
SGP管用振れ止め金具に。
付属品
3/8ナット×2個
トラスコ品番
254-6471
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)
W3/8
呼び径(B)
3/4
寸法t(mm)
2.3
寸法P(mm)
38
呼び径(A)
20
適合管外径(Φmm)
27.2