※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSGPU65A SGP管用Uバンド スチール TRUSCO 21603884 TSGPU65A SGP管用Uバンド スチール TRUSCO 21603884 TSGPU65A SGP管用Uバンド スチール TRUSCO 21603884

SGP管用Uバンド スチール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21603884 品番 TSGPU65A
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

横配管、立て配管にも利用できます。

用途SGP管用振れ止め金具に。 付属品3/8ナット×2個 トラスコ品番254-6457 材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法d(mm)W3/8 呼び径(B)2 1/2 寸法t(mm)2.3 寸法P(mm)84 呼び径(A)65 適合管外径(Φmm)76.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする