TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
SGP管用Uバンド ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21603918
品番
TSGPU20A-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
横配管、立て配管にも利用できます。
用途
SGP管用締め付け金具に。
付属品
3/8ナット×2個
トラスコ品番
254-6462
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
W3/8
呼び径(B)
3/4
寸法t(mm)
2.0
寸法P(mm)
38
呼び径(A)
20
適合管外径(Φmm)
27.2