※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSGPU50A-SUS SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO 21603954 TSGPU50A-SUS SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO 21603954 TSGPU50A-SUS SGP管用Uバンド ステンレス TRUSCO 21603954

SGP管用Uバンド ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21603954 品番 TSGPU50A-SUS
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

横配管、立て配管にも利用できます。

用途SGP管用締め付け金具に。 付属品3/8ナット×2個 トラスコ品番254-6464 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)W3/8 呼び径(B)2 寸法t(mm)2.0 寸法P(mm)69 呼び径(A)50 適合管外径(Φmm)60.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする