※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ユニフォーム・シューズ
TRUSCOの ユニフォーム
TRUSCOの ドクタージャケット
研究用白衣 男性サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
21604067
品番
WLC-MS-L
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
トラスコ品番
217-9444
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
シングル
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
110
機能
通気性
注意
※上着のみです。
※クリーンパックではありません。