※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLC-WS-M 研究用白衣 女性サイズ TRUSCO 21604110 WLC-WS-M 研究用白衣 女性サイズ TRUSCO 21604110

研究用白衣 女性サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21604110 品番 WLC-WS-M
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。

トラスコ品番217-9451 ホワイト サイズM タイプダブル 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)100 機能通気性
注意
※上着のみです。
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする