※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ユニフォーム・シューズ
TRUSCOの ユニフォーム
TRUSCOの ドクタージャケット
研究用白衣 女性サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
21604119
品番
WLC-WS-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,470
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
綿混紡の素材で通気性に優れ、着心地が軽いタイプです。
トラスコ品番
217-9450
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
ダブル
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
105
機能
通気性
注意
※上着のみです。
※クリーンパックではありません。