TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア類
TRUSCOの クリーンウェア
耐薬品性胸前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
21604268
品番
CR-BAP-L
参考基準価格(税別)
¥11,910
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
胸から腰周辺を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。
トラスコ品番
236-9806
材質
ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
胸前掛
幅(cm)
55.2
着丈(cm)
105.4
アズワン品番
65-1986-24
注意
※クリーンパックではありません。