ジョイントラバーマット 縁駒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番244-2430 注文コード21604320 品番JRMH-FA
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
フォークリフトや台車などでマットの上を走行できるハードタイプです。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。

用途
倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用に。
重量物からの床の保護用に。
トラスコ品番244-2430 材質天然ゴム 厚さ(mm)10 質量(kg)0.46 間口W×奥行D(mm)100×575 アズワン品番65-2022-09 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする