TRUSCO
TRUSCOの 収納家具
TRUSCOの 履物収納
TRUSCOの シューズトレー・ボックス
シューズトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21604329
品番
TSHT
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ロッカー内のシューズの泥汚れ防止に使用できる横幅です。
靴の取り出しがしやすいように手前側の高さが低くなっています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シューズトレイ
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
用途
ロッカーやシューズボックスの泥汚れ防止に
オフィス内で履き替える靴の置き場として
トラスコ品番
244-2484
材質
PP樹脂
高さ(mm)
30
奥行(mm)
331
間口(mm)
240