※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSG-5B-100 B型シリカゲル TRUSCO 21604356 TSG-5B-100 B型シリカゲル TRUSCO 21604356 TSG-5B-100 B型シリカゲル TRUSCO 21604356

B型シリカゲル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 21604356 品番 TSG-5B-100
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。
物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。
天日干しで再生可能です。
99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。

用途
湿度の調節に。
結露防止に。
天然素材(木材、皮革)の保管に。
トラスコ品番245-7648 区分B型 質量(g/個)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
※吸湿率は、JIS規格3.0%以上です。(関係湿度20%)
※含水率は、JIS規格2.5%以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする