TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア
TRUSCOの クリーンウェア
TRUSCOの エプロン クリーンウェア
耐薬品性スモック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
21604426
品番
CR-HSM
参考基準価格(税別)
¥27,740
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハイネックタイプなので首周りからの薬品や溶剤の侵入を防ぎます。
耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
246-0809
材質
ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコート
色
ホワイト
サイズ
フリー
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
100
アズワン品番
65-1986-27
注意
※クリーンパックではありません。