純綿軍手(目付750g)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード21604618 品番TCG750-10P
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

綿100%なので静電気の発生を抑えます。
綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています。
化繊の手袋に比べすべりにくいです。
若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります。
1[[M2]]あたりの重量が750gです。

厚さ(mm)2.5 ゲージ数7 サイズフリー 用途一般作業・重作業などに トラスコ品番244-2152 材質綿100% 生成 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする