TRUSCO
TRUSCOの テープカッター
TRUSCOの 卓上テープカッター
ラベルピーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21604697
品番
TLP-77
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
剥離紙を引くとラベルが浮いて簡単にとれるため、はく離作業がスピーディに行えます。
1インチから3インチまで様々なサイズのラベルに使用できます。
付属のビスで壁への取付も可能です。
付属品
3インチ用コア×2、壁固定用ビス×2本、壁固定用ビス×2本
トラスコ品番
251-4258
色
ライトグレー
材質(本体)
スチール
質量(g)
1100
適合テープ外径(Φmm)
178
適合テープ幅(mm)
77
材質(刃)
樹脂