STHP-120010 テープ付き透明シート TRUSCO 21604758 STHP-120010 テープ付き透明シート TRUSCO 21604758 STHP-120010 テープ付き透明シート TRUSCO 21604758 STHP-120010 テープ付き透明シート TRUSCO 21604758

テープ付き透明シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21604758 品番STHP-120010
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。
オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。
包み紙のように梱包として可能です。

用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。 トラスコ品番250-4451 材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系 幅(mm)1200 厚さ(mm)0.05 透明 長さ(m)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする