※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
リバーシブルロケートリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21604855
品番
TLLRBW100
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
標準的なボルトで取り付けるタイプです。
トラスコ品番
249-9719
材質
炭素鋼(S45C)
寸法d(mm)
40
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法d1(mm)
ボルト穴:9
寸法d2(mm)
ボルト穴:5.5
寸法V(mm)
60
適合ボルト
M5