※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケートリング 大口径タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21604907 品番TLLRK100
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プラスチック金型用のロケートリングです。
金型と成型機の位置決めの役割をします。
JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。

トラスコ品番249-9762 材質炭素鋼(S45C) 寸法d(mm)85 寸法A(mm)115 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)130 寸法d1(mm)ボルト穴:11 寸法d2(mm)ボルト穴:6.5 適合ボルトM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする