純綿軍手(10ゲージ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21604925 品番 TCG60010-1P
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。
7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。

用途
園芸など土や泥を扱う作業に。
自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。
厚さ(mm)1.8 ゲージ数10 サイズフリー 質量(g/ダース)732 仕様目付600g、3本編 トラスコ品番249-3841 性能10ケージ製品 材質綿100% 質量(kg)0.061 生成 入数(双)1 機能耐熱・吸汗 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 色(手首部) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・吸汗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする