TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 純綿軍手
純綿軍手(10ゲージ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
21604934
品番
TCG60010-10P
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。
7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
純綿軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
609
¥
670
税込
用途
園芸など土や泥を扱う作業に。
自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。
厚さ(mm)
1.8
ゲージ数
10
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
734.4
仕様
目付600g、3本編
トラスコ品番
249-3840
性能
10ケージ製品
材質
綿100%
質量(kg)
0.612
色
生成
入数(双)
10
機能
耐熱・吸汗
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
色(手首部)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱・吸汗