TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの 純綿軍手
純綿軍手(10ゲージ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200双)
注文コード
21604950
品番
TCG60010-200P
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。
7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
用途
園芸など土や泥を扱う作業に。
自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。
厚さ(mm)
1.8
ゲージ数
10
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
720
仕様
目付600g、3本編
トラスコ品番
249-3839
性能
10ケージ製品
材質
綿100%
質量(kg)
12
色
生成
入数(双)
200
機能
耐熱・吸汗
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
色(手首部)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱・吸汗