混紡軍手(目付600g)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21604959 品番 TGM600W-1P
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69

使い切りタイプの経済的な定番軍手です。
軍手の繊維を白く漂白することで、見た目にも清潔感があり臭いが発生しにくいです。

トラスコ品番249-3844 材質綿、ポリエステル、その他 厚さ(mm)2 ホワイト、(リスト)黄 サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 ゲージ数7 素材綿、ポリエステル、その他 質量(g/ダース)732 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
タイヤ交換

伸縮性に優れ、着脱が非常にスムーズです。DIYや現場での「ちょっとした作業」にストレスなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする