混紡軍手(目付600g)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(200双) 質量(g/ダース)720 注文コード21604977 品番TGM600W-200P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は質量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

使い切りタイプの経済的な定番軍手です。
軍手の繊維を白く漂白することで、見た目にも清潔感があり臭いが発生しにくいです。

トラスコ品番249-3843 材質綿、ポリエステル、その他 厚さ(mm)2 ホワイト、(リスト)黄 サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 ゲージ数7 素材綿、ポリエステル、その他 質量(g/ダース)720 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする