TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
消火クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21604986
品番
FIRE-C
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。
消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。
避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
用途
火災発生時の初期消火や避難用として。
トラスコ品番
248-6867
材質
シリカ繊維(朱子織)
厚さ(mm)
0.73
質量(kg)
0.6
色
白
適合規格
JIS Z 2150防炎1級試験合格
寸法(幅W×長さL)(m)
0.92×1
呼び寸法(縦×横)(m)
0.92×1
アズワン品番
65-2004-61