※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットフィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 21605108 品番 TL6060S
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。
ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
様々な用途に使用できる多目的フィルターです。
工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。

用途
エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。
塗装ブースの吸排気に。
外気処理や中性能プレフィルターとして。
トラスコ品番249-2932 材質ポリエステル、アクリル 厚さ(mm)8 寸法(mm)600×600 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする