曜日別特売
TKASH-65 皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ TRUSCO 21605406

皮スキ Y型 柄尻ハンマータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)190
内容量1個注文コード21605406品番TKASH-65
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。

用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。トラスコ品番255-4513材質鋼(SK-5相当)総焼入れ全長(mm)190刃長(mm)90刃幅65刃厚(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21605415
2026-03-11
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

トラスコの皮すきははじめて使いますが、非常に作業がしやすいと感じました。耐久性もあり造りもしっかりしていると思います。リピート確定ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする