TRUSCO
皮スキ Y型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
255-4510
255-4510
255-4511
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21605440
品番
TKASU-60
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
鋼の総焼入れのため、丈夫です。
先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。
柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途
汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。
トラスコ品番
255-4510
材質
刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木
全長(mm)
178
刃長(mm)
85
刃幅
65
刃厚(mm)
1.8