TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21605458
品番
TD-70B-2WRP
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
ノズル部分で流量調整ができます。
用途
一般ダスト作業に。
トラスコ品番
243-3728
全長(mm)
127.5
材質(本体)
本体:アルミニウム
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
2
適合ノズル
TD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアー取付口
1/4プラグ
ノズル取付口
G1/8