NS1130X13X05-1418 ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO 21605467

ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

(20件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)1130
山数14/18
厚さ(mm)0.5
幅(mm)13
内容量1箱(5本)注文コード21605467品番NS1130X13X05-1418
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。
堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途
一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)13厚さ(mm)0.5全長(mm)1130山数14/18トラスコ品番242-8950適合機種高速HRB-113・HRB-255、ハイコーキ(旧日立)CB12シリーズ・CB10シリーズ材質コバルトハイスバイメタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08352854
2022-03-06
用途: 鉄板切断
その他業種

軟鋼・ステンレス・アルミを切断したましたが値段にくらべていいきれあじでした。

対象商品 : 08352854
2021-05-24
用途: 機械メンテナンス時

鋼材・ステンレスなど難削材の切断する際、使用しています。使い勝手も良く値段も求め安いので、毎回この商品をリピート買いしています。

1が参考にしています
対象商品 : 08352714
2020-05-08
用途: 鋼材 SUS管の切断
製造業

1635/10/14山を購入 14/18山が欲しかったが無かった。
切れ味、切断精度もなかなか良い
刃物の寿命は、乾式切断の割には良い方だと思う

1が参考にしています
対象商品 : 08352872
2018-03-14
用途: 鋼材の切断
株式会社NAKADEN

スムーズな切れ味で刃持ちもいい商品です
また、購入したいです

対象商品 : 08352784
2017-03-30
用途: SUSのパイプ及びSUSの板材の切断に使用。
テクノイトウ製造業

切断後のバリも少なく重宝しています。切断面もきめ細かく,使いやすい。

対象商品 : 08352723
2021-07-10
用途: 鉄鋼材のカット
有限会社木志オート

これまでは他社の歯を使用していました、新品の歯を付けカットを始めると継ぎ目部分が鋼材に来ると多少の振動や揺れが出て場合によっては直ぐに刃こぼれを起こしました、
今回のこの商品は振動や揺れが無いので刃こぼれもおこし難いと思います、

対象商品 : 08352714
2015-02-11
用途: アルミ/鉄板の切断

中華製のバンドソーに付属していた刃から交換。
比較対象が悪いことを差し引いても素晴らしく
よく切れます。
ステンレスを切る場合は途中で刃が止まることが
ありますが、バンドソー(コンター)側の荷重側
の問題なので刃が悪いわけではありません。
製造元はバーコですが、バーコ自体で発売している
刃よりも割安です。

3が参考にしています
対象商品 : 08352757
2014-12-16
用途: 鉄及びステンレス(角パイプ・L型鋼など)の切断
いまむら鉄工所建設業・工事業

ステンレスにも対応出来るのでありがたいです。
良く切れますし、寿命も長いのでお得感があります。
今後も継続して購入して行きたいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする