鉄工用平ぴた曲尺

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21605598 品番 TKHP-15
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。
目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 トラスコ品番257-9603 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)15 厚さ(mm)1 短辺(mm)80 長辺(mm)160 目盛表裏cm目盛 仕上シルバー仕上/艶消し加工 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
分電盤・制御盤の加工,穴開け
まるたん設備 様 (建設業・工事業)

分電盤加工時の墨出し時,このサイズが扱いやすいです。
メモリもハッキリして見やすいですし,作りもしっかりしてますので線を引く時にブレません。
直角出してサッと線を引けまするのはイイですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする