曲尺厚手広巾

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21605607 品番TKTW-15
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
ストラップ用の穴付きです。

用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 トラスコ品番257-9624 材質ステンレス(SUS420J2) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 短辺(mm)85 長辺(mm)170 目盛表裏cm目盛 仕上シルバー仕上/艶消し加工 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(mm)全長±0.2 直角度100mmで±0.1mmを超えない
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする