TPHS-M ペンホルダースタンド TRUSCO 21605625 TPHS-M ペンホルダースタンド TRUSCO 21605625 TPHS-M ペンホルダースタンド TRUSCO 21605625

ペンホルダースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプマーカー用 注文コード21605625 品番TPHS-M
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ベース部分はマグネットが内蔵されており、金属(鉄)面に取り付ける事が可能です。
ホルダー部分は90度ずつ360度回転するので、壁面に平行にも垂直にも取り付けることも可能です。
ホワイトボードなどに取り付ける場合は、ペンなどの重さによってベース部分が回転する事がありますので、付属のジェルパッドをベースの底面に貼り付ける事で回転を防止する事ができます。
収納可能なペンの直径は13mm以下、マーカーの直径は23mm以下です。
付属のジェルパッドに埃等が付着した場合は水洗いして乾かして頂くと再度使用する事が可能です。

付属品Φ30ジェルパッド トラスコ品番256-7116 材質再生PP樹脂 ブラック タイプマーカー用
注意
※一部のステンレス、アルミなどには取付けられません。
※ホワイトボードマーカーを縦に置くとインクが詰まる可能性があります。
※ご使用のマーカーの用法をお守りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする