※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スパイラルタップ(メートルねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M8
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
ピッチ(mm)
1
0.75
1
1.25
1.5
全長(mm)
70
62
70
75
82
80
88
95
100
105
シャンク径(Φmm)
6.2
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21605704
品番
T-H-SP-M8X1.0
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一般鋼向けのスパイラルタップです。
表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
用途
止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
255-9326
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8
シャンク径(Φmm)
6.2
下穴径(Φmm)
7
ねじ長さ(mm)
22
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ