T-H-SP-M12X1.5 スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCO 21605729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M12
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)82
シャンク径(Φmm)8.5
内容量1本注文コード21605729品番T-H-SP-M12X1.5
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

一般鋼向けのスパイラルタップです。
表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。

用途
止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番255-9329材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.5呼び寸法M12シャンク径(Φmm)8.5下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)29精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする