T-H-SP-M14X1.5 スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCO 21605747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M14
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)88
シャンク径(Φmm)10.5
内容量1本注文コード21605747品番T-H-SP-M14X1.5
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一般鋼向けのスパイラルタップです。
表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。

用途
止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番255-9324材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)1.5呼び寸法M14シャンク径(Φmm)10.5下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)30精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)10.5加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする