STPMN-M ストレッチパーカー TRUSCO 21605817 STPMN-M ストレッチパーカー TRUSCO 21605817 STPMN-M ストレッチパーカー TRUSCO 21605817 STPMN-M ストレッチパーカー TRUSCO 21605817 STPMN-M ストレッチパーカー TRUSCO 21605817

ストレッチパーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 21605817 品番 STPMN-M
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ストレッチ素材を使用しているので、作業時の腕の曲げ伸ばしが楽に行えます。
泥や風、汚れから体をガードします。
撥水加工を施しています。
折りたたむとコンパクトサイズになり、持ち運びにも便利です。
背中反射プリントで夜間の安全性を高めます。

用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。 トラスコ品番256-0877 材質ポリエステル100% メランジネイビー サイズM 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜170 着丈(cm)66 適応身長(cm)160〜170 裄丈(cm)83 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※本製品は防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする