TRUSCO
TRUSCOの はんだ用品
TRUSCOの 基板周辺工具
TRUSCOの パーツケース
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体・引出し・仕切板:導電性ABS樹脂
トラスコ品番
257-8111
注文コード
21605887
品番
BD-900N
参考基準価格(税別)
¥13,210
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。
2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品
見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番
257-8111
材質
本体・引出し・仕切板:導電性ABS樹脂
高さ(mm)
168
奥行(mm)
241
間口(mm)
342
アズワン品番
65-1976-23
最大積載量(kg/台)
12
引出し
MBD-1 3列3段
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
91×209×40