TRUSCO
TRUSCOの はんだ用品
TRUSCOの 基板周辺工具
TRUSCOの パーツケース
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体・引出し:導電性ABS樹脂
トラスコ品番
257-8109
注文コード
21605905
品番
ED-400N
参考基準価格(税別)
¥12,530
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。
2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品
見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番
257-8109
材質
本体・引出し:導電性ABS樹脂
高さ(mm)
168
奥行(mm)
241
間口(mm)
342
アズワン品番
65-1993-37
最大積載量(kg/台)
12
引出し
MED-1 2列2段
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
138×209×65