YM06902A ガーデンミスト(スタンド式) TRUSCO 21605957 YM06902A ガーデンミスト(スタンド式) TRUSCO 21605957 YM06902A ガーデンミスト(スタンド式) TRUSCO 21605957

ガーデンミスト(スタンド式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21605957 品番YM06902A
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。
ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。
付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。
1時間の使用で水道代約2円と経済的です。

用途屋外での熱中症対策に。 付属品コック付コネクタ トラスコ品番257-5386 材質ABS樹脂、PVC、PP、POM 幅(mm)400 高さ(mm)792 奥行(mm)340 角度(°)散水:360 散水範囲(m)1〜2 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×20
注意
※スタンド式のため、折りたたんで収納することはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
エアコンの室外機を冷ましています
製造業

古くなったエアコンの室外機を冷ますのにちょうどいい高さとミストです。ミストの吹き出し口がプラスチックなので、日光や倒れたときに割れたりと劣化しやすいです。それ以外は素晴らしい商品です。

対象商品:
21605957
2024-05-31
用途:
エアコン室外機の冷却

200v業務用エアコンの室外機に取り付けました。クランプで電流を計るとおおむね10%〜20%電流値が下がりました。水源は地下水を使用している為かノズルがミネラル成分で時々詰まります。噴霧口とノズル内部のゴムキャップの水の通り道を少し広げてつまりの発生はかなり解消出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする