TRUSCO
TRUSCOの 制電手袋(弱電・半導体作業)
TRUSCOの ポリエステル手袋 制電手袋
静電気対策用手袋(ノンコート仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
21605966
品番
TGL-2995L-10P
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
10双入のお買い得パックです。
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
トラスコ品番
258-0849
材質
ナイロン95%(カーボン導電糸入)、その他5%
厚さ(mm)
0.7
色
グレー
サイズ
L
入数(双)
10
機能
静電気対策
全長(cm)
20.0
中指長(cm)
6.8
手のひらまわり(cm)
17
表面抵抗値(Ω)
繊維部 2.8×10の8乗
ゲージ数
15