TRUSCO
TRUSCOの ポンチ/刻印/ハトメ
TRUSCOの ハトメ/カシメ
TRUSCOの ハトメ
両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000組)
注文コード
21606000
品番
THP-A5
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途
ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
トラスコ品番
257-2181
材質
アルミ(A1100P)
内径(Φmm)
5
使用厚さ(mm)
(可能)2
適合工具
THP-SP(内径10〜15mm)・THP-P(内径4〜15mm)・THP-PH(内径4〜15mm)・THP-HP(内径4〜15mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応