THP-PHSET12 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO 21606070 THP-PHSET12 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO 21606070 THP-PHSET12 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO 21606070 THP-PHSET12 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO 21606070

両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 21606070 品番 THP-PHSET12
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。
セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。
コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。
コマは交換式で、別売のTHP-K4〜THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。

用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。 適合ハトメコマ:12 トラスコ品番257-2193 セット内容ハトメパンチ プライヤー型(THP-PH)、アルミ製両面ハトメ12mm(10組)、専用ハトメコマ(THP-K12N)、下穴用ポンチ 材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 下穴径(Φmm)12 ハトメ数付属:10組 使用厚さ(mm)3.5 適合寸法(mm)ハトメ:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする