TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの 回転センター
回転センター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21606088
品番
TRO-2A
参考基準価格(税別)
¥37,260
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。
MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。
ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途
加工物の支持と振れ防止に。
トラスコ品番
258-0281
材質
機械構造用炭素鋼(SUJ-2)
全長(mm)
130
径(Φmm)
センター:18
外径(Φmm)
40
シャンク
MT2
精度(mm)
0.005
胴径(Φmm)
40
先端径(Φmm)
18