※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21606140 品番 TDGG75-M12-BK
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。

用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 トラスコ品番257-2172 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)59 ねじピッチ(mm)1.75 旋回半径(mm)58 取付高H(mm)92 ねじTM12 軸長L(mm)25 許容荷重(daN)100 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付は下六角を利用し電動ドリルである程度固定し、最終締め付けは必ずスパナで行ってください。
※トルクが大きすぎると破断の原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする