※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDGGS100-M12-BK ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付 TRUSCO 21606185 TDGGS100-M12-BK ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付 TRUSCO 21606185

ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21606185 品番 TDGGS100-M12-BK
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。

用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 トラスコ品番257-2176 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)72 ねじピッチ(mm)1.75 旋回半径(mm)95 取付高H(mm)125 ねじTM12 軸長L(mm)25 許容荷重(daN)120 平径(mm)21 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付は下六角を利用し電動ドリルである程度固定し、最終締め付けは必ずスパナで行ってください。
※トルクが大きすぎると破断の原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする