プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21606210 品番 TPWE-75BK
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。

用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 トラスコ品番257-3507 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー ブラック タイプ自在式 車輪幅(mm)59 取付高H(mm)99 取付ピッチY(mm)42 取付穴径P(mm)8.5 許容荷重(daN)100 取付座A(mm)70 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)55 取付座B(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする