※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21606219 品番 TPWE-100BK
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。

用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 トラスコ品番257-3509 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマー ブラック タイプ自在式 車輪幅(mm)72 取付高H(mm)135 取付ピッチY(mm)45 取付穴径P(mm)9 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)96 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)74 取付座B(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする