※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マンテルチェーン スチール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)2 線径d(Φmm)1.6 注文コード21606264 品番TIS16N-2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は全長・線径dなど25種類から選べます 他の種類を見る

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。

用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番257-6161 材質スチール(SWRM)、表面処理:クローム 全長(m)2 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.09 内長P(mm)5.6 内幅W(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする