※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 車庫まわり
TRUSCOの 車止め
TRUSCOの 吊具・チェーン
マンテルチェーン スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21606368
品番
TIM123-2M
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
257-6154
材質
スチール(SWRM)、表面処理:クローム
全長(m)
2
チェーン径(Φmm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
2.3
使用荷重(kN)
0.49
内長P(mm)
11.7
内幅W(mm)
6