※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
マンテルチェーン スチール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(m)
3
1
2
3
5
10
チェーン径(Φmm)
2.3
1.6
2
2.3
2.6
3.2
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21606377
品番
TIM123-3M
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番
257-6739
材質
スチール(SWRM)、表面処理:クローム
全長(m)
3
チェーン径(Φmm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
2.3
使用荷重(kN)
0.49
内長P(mm)
11.7
内幅W(mm)
6